Motion
M2B33
Engranaje recto de diente externo - 66 DP, 20 ° PA, 33 Dientes, 20 mm Cara, 3/5 pulg. Orificio, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541739
No. Fabricante M2B33
Precio70.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 66 DP, 20 ° PA, 33 Dientes, 20 mm Cara, 3/5 pulg. Orificio, Material: C45 E Acero
Artículo MI #11541739
No. Fabricante M2B33
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
Precio70.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/5 pulg.
  • Paso diametral
    66
  • Ancho de la cara
    20 mm
  • Diámetro de paso
    66 mm
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    33
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522653

Descripción general

Descripción del fabricante
M2B33 ENGRANAJE RECTO MÉTRICO CON BUJE MOD 2G1- GE
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave