Motion
21AT5/14-2
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 14 Diente, diámetro de orificio de 4 mm
Artículo MI #11542531
No. Fabricante 21AT5/14-2
Precio57.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 14 Diente, diámetro de orificio de 4 mm
Artículo MI #11542531
No. Fabricante 21AT5/14-2
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
Precio57.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Ancho de la cara
    15 mm
  • Para ancho de banda
    10 mm
  • Paso  
    5 mm
  • Peso
    0.019 kg
  • Ancho
    21 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    14
  • UPC_NO
    80067523027

Descripción general

Descripción del fabricante
21AT5/14-2 EN LA POLEA DE TIEMPO 14ST5-21P2-
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"