Motion
21AT5/16-2
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 16 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542533
No. Fabricante 21AT5/16-2
Precio78.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 16 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542533
No. Fabricante 21AT5/16-2
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
Precio78.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ancho de la cara
    15 mm
  • Para ancho de banda
    10 mm
  • Paso  
    5 mm
  • Peso
    0.025 kg
  • Ancho
    21 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    16
  • UPC_NO
    80067523029

Descripción general

Descripción del fabricante
21AT5/16-2 EN LA POLEA DE TIEMPO 16ST5-21P2-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"