Motion
21AT5/22-2
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 22 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542536
No. Fabricante 21AT5/22-2
Precio74.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 22 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542536
No. Fabricante 21AT5/22-2
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
Su precio$74.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ancho de la cara
    15 mm
  • Para ancho de banda
    10 mm
  • Paso  
    5 mm
  • Peso
    0.048 kg
  • Ancho
    21 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    22
  • UPC_NO
    80067523033

Descripción general

Descripción del fabricante
21AT5/22-2 EN LA POLEA DE TIEMPO 22ST5-21P2-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good