Motion
27AT5/26-2
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 26 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542569
No. Fabricante 27AT5/26-2
Precio105.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 26 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542569
No. Fabricante 27AT5/26-2
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
Precio105.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ancho de la cara
    21 mm
  • Para ancho de banda
    16 mm
  • Paso  
    5 mm
  • Peso
    0.085 kg
  • Ancho
    27 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    26
  • UPC_NO
    80067523057

Descripción general

Descripción del fabricante
27AT5/26-2 EN LA POLEA DE TIEMPO 26ST5-27P2-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"