Motion
27T5/15-2
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 15 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542575
No. Fabricante 27T5/15-2
Precio65.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 5 mm, 15 Diente, diámetro de orificio de 6 mm
Artículo MI #11542575
No. Fabricante 27T5/15-2
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
Precio65.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ancho de la cara
    21 mm
  • Para ancho de banda
    16 mm
  • Paso  
    5 mm
  • Peso
    0.029 kg
  • Ancho
    27 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    15
  • UPC_NO
    80067503144

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA DE DISTRIBUCIÓN DE 27T5/15-2 T 15T5-27P2- T-S