Motion
40AT10/28-2
Polea de correa de distribución - Paso de 10 mm, 28 Diente, diámetro de orificio de 8 mm
Artículo MI #11542627
No. Fabricante 40AT10/28-2
Precio225.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - Paso de 10 mm, 28 Diente, diámetro de orificio de 8 mm
Artículo MI #11542627
No. Fabricante 40AT10/28-2
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
Precio225.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho de la cara
    30 mm
  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Paso  
    10 mm
  • Peso
    0.54 kg
  • Ancho
    40 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    28
  • UPC_NO
    80067523078

Descripción general

Descripción del fabricante
40AT10/28-2 EN LA POLEA DE TIEMPO 28ST10-40P2