Motion
30H150T-1610
0 - 0.5000 pulg. de paso, 30 diente, 4.7188 pulg. de diámetro de orificio, 127 mm OD
Artículo MI #11542734
No. Fabricante 30H150T-1610
Precio221.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 - 0.5000 pulg. de paso, 30 diente, 4.7188 pulg. de diámetro de orificio, 127 mm OD
Artículo MI #11542734
No. Fabricante 30H150T-1610
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
Precio221.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.7188 pulg.
  • Para ancho de banda
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    127 mm
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    2 kg

Detalles

  • Serie de casquillos
    1610
  • Material
    GG
  • Número de Dientes  
    30

Descripción general

Descripción del fabricante
30H150T-1610 H SINCRONOSO PULLEYP3- SINCRONIZACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron