Motion
2101004044
Rueda dentada con casquillo TL - 27 Dientes, 3525 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11545750
No. Fabricante 2101004044
Precio1,729.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 27 Dientes, 3525 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #11545750
No. Fabricante 2101004044
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
Precio1,729.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Diámetro del rodillo de cadena
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    17.02 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    80067523201

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-3-27TL-3525 1" TL TRP MÉTRICO SPRKT Z

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"