Motion
16B-35B 1
Rueda dentada de calibre de serie - 16B / 1 pulg., buje "A", 35 dientes, material de acero
Artículo MI #11545799
No. Fabricante 16B-35B 1
Precio466.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 16B / 1 pulg., buje "A", 35 dientes, material de acero
Artículo MI #11545799
No. Fabricante 16B-35B 1
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
Precio466.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del rodillo de cadena
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    17.02 mm
  • Peso
    11.8 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    "A"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    80067501934

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-35B PIÑÓN DE BUJE MÉTRICO DE 1" Z35S1- SP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"