Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Tamaño del casquillo4545
- Tamaño del chavetero20 x 4.9 mm
- Longitud hasta Agujero4.5000 pulg.
- Orificio máximo Diámetro4.5000 pulg. | 114.29 mm
- Orificio terminado abastecido70 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEstilo de bloqueo cónico
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de catálogo del fabricante4545-70
- MaterialHierro fundido