Motion
0330 D 040 AM

HYDAC CORP
0330 D 040 AM

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, AM - Aquamicron®, 40 micras
Artículo MI #11553251
No. Fabricante 0330 D 040 AM
Precio284.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0330 D 040 AM

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, AM - Aquamicron®, 40 micras
Artículo MI #11553251
No. Fabricante 0330 D 040 AM
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
Precio284.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    48 mm | 1.89 pulg.
  • Longitud
    6.5 pulg. | 164 mm
  • Diámetro exterior
    3.6 pulg. | 91 mm

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Material del filtro
    AM - Aquamicron®
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)

Descripción general

Descripción del fabricante
1277750 0330 D 040 AM

También puede gustarle

Los clientes también compraron