Motion
0160 DN 200 W/HC /-QPD

HYDAC CORP
0160 DN 200 W/HC /-QPD

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, malla de alambre de acero inoxidable, 200 micras
Artículo MI #11554368
No. Fabricante 0160 DN 200 W/HC /-QPD
Precio709.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0160 DN 200 W/HC /-QPD

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, malla de alambre de acero inoxidable, 200 micras
Artículo MI #11554368
No. Fabricante 0160 DN 200 W/HC /-QPD
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
Su precio$709.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.58 pulg.|40.1 mm
  • Longitud
    6.3 pulg.|160 mm
  • Diámetro exterior
    3.1 pulg.|80 mm

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Malla de alambre de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    200 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    C/HC
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2213939 0160 DN 200 W/HC /-QPD

También puede gustarle

Los clientes también compraron