Motion
ZSCRW-619
Sellado USA - Longitud: 3/8 pulg., Tamaño de la rosca: 1/4 pulg.-28
Artículo MI #11556008
No. Fabricante ZSCRW-619
Precio18.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellado USA - Longitud: 3/8 pulg., Tamaño de la rosca: 1/4 pulg.-28
Artículo MI #11556008
No. Fabricante ZSCRW-619
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
Precio18.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    "5/32""
  • Diámetro de la cabeza
    0.531 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.161 pulg.
  • Longitud
    3/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    70,000 psi
  • Longitud de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 en-28

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Finalizar
    Pasivado
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Cantidad del paquete
    10
  • Especificaciones cumplidas
    ASME B18.3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Ajuste de rosca
    Clase 2A
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Roscado
    Totalmente roscado
  • UPC_NO
    193005335366

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE CABEZA PLANA DE ACCIONAMIENTO HEXAGONAL ZSCRW-619 316
  • Se utiliza para sujetar y unir dos componentes.
  • Los tornillos cavan y se agarran en un material y la rosca corta las ranuras en el material fijado, tirando de los materiales fijados juntos y evitando que se salgan.
  • La cabeza plana cuenta con una cabeza cónica y una parte superior plana, y está avellanada para una superficie lisa y nivelada. El destornillador hexagonal tiene una llave hexagonal para usar con una llave Allen.
  • El acero inoxidable 316 es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable 18-8 y tiene una excelente resistencia a los productos químicos y al agua salada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"