Motion
18-3P09-6FA2
Polea de correa de distribución - 18 diente, 0.1875 pulg. diámetro de orificio, 16.40 mm OD
Artículo MI #11561003
No. Fabricante 18-3P09-6FA2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 18 diente, 0.1875 pulg. diámetro de orificio, 16.40 mm OD
Artículo MI #11561003
No. Fabricante 18-3P09-6FA2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    16.40 mm
  • Ancho
    0.875 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057811164
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    18
  • Estilo de diente
    3P
  • UPC_NO
    195057811164

Descripción general

Descripción del fabricante
18-3P09-6FA2 18-3P09-6FA2, POLEA DE TIEMPO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good