Motion
19-3M06M6A6
Polea de correa de distribución - 19 diente, diámetro de orificio de 6 mm, 0.6875 pulg. OD
Artículo MI #11561314
No. Fabricante 19-3M06M6A6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 19 diente, diámetro de orificio de 6 mm, 0.6875 pulg. OD
Artículo MI #11561314
No. Fabricante 19-3M06M6A6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ancho
    0.75 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057720121
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    19
  • Estilo de diente
    HTD 3mm
  • UPC_NO
    195057720121

Descripción general

Descripción del fabricante
19-3M06M6A6 19-3M06M6A6, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,