Motion
1B54SDS
1B54SDS, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11561457
No. Fabricante 1B54SDS
Precio57.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1B54SDS, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11561457
No. Fabricante 1B54SDS
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
Su precio$57.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    5.7500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Aburrido para casquillo SDS
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Número de Upc del fabricante
    195057093485
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    195057093485

Descripción general

Descripción del fabricante
1B54SDS 1B54SDS, POLEA DE CORREA EN V, 1 RANURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle