Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Tamaño del casquillo2012
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Exterior Diámetro5 pulg.
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-1/2 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante195057291942
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057291942
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
2012X1-1/2SS 2012X1-1/2SS, CASQUILLO TL, 1