Motion
2012X42mm
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 42 mm
Artículo MI #11561728
No. Fabricante 2012X42mm
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 42 mm
Artículo MI #11561728
No. Fabricante 2012X42mm
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
2012X42MM 2012X42MM, CASQUILLO TL, 42 MM F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good