Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter9/16 pulg.
- Tamaño del casquillo2012
- Length Through Bore1.2500 pulg.
- Outside Diameter5 pulg.
- Ancho5 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 9/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057291645
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057291645
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
2012X9/16 2012X9/16, CASQUILLO TL, 9/16 PULG.