Motion
30H300-6FS11
30H300-6FS11, Polea de distribución 1-1/8 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11568960
No. Fabricante 30H300-6FS11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30H300-6FS11, Polea de distribución 1-1/8 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11568960
No. Fabricante 30H300-6FS11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7188 pulg.
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057630253
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    30
  • Estilo de diente
    H
  • UPC_NO
    195057630253

Descripción general

Descripción del fabricante
30H300-6FS11 30H300-6FS11, POLEA DE TIEMPO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"