Motion
32L100-6FS8
32L100-6FS8, Polea de distribución 3/4 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11569670
No. Fabricante 32L100-6FS8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
32L100-6FS8, Polea de distribución 3/4 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11569670
No. Fabricante 32L100-6FS8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    96.30 mm
  • Ancho
    4.5 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057626980
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    32
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    195057626980

Descripción general

Descripción del fabricante
32L100-6FS8 32L100-6FS8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good