Motion
36-14P170-6FS16
36-14P170-6FS16, Polea de distribución 1-1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11570982
No. Fabricante 36-14P170-6FS16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
36-14P170-6FS16, Polea de distribución 1-1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11570982
No. Fabricante 36-14P170-6FS16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    170 mm
  • Diámetro exterior
    157.60 mm
  • Ancho
    6.206 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057815582
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    36
  • Estilo de diente
    14P
  • UPC_NO
    195057815582

Descripción general

Descripción del fabricante
36-14P170-6FS16 36-14P170-6FS16, TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron