Motion
38-14MX90-6FS16
38-14MX90-6FS16, Polea de distribución 1-1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11571506
No. Fabricante 38-14MX90-6FS16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
38-14MX90-6FS16, Polea de distribución 1-1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11571506
No. Fabricante 38-14MX90-6FS16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    90 mm
  • Diámetro exterior
    166.50 mm
  • Ancho
    8.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057821231
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    38
  • Estilo de diente
    14MX
  • UPC_NO
    195057821231

Descripción general

Descripción del fabricante
38-14MX90-6FS16 38-14MX90-6FS16, TIEMPO