Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-3/8 pulg.
- Tamaño del casquillo4030
- Longitud hasta Agujero3.0000 pulg.
- Exterior Diámetro10 pulg.
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 3-3/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057295018
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057295018
- Par de apriete de la llave1700 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
4030X3-3/8 4030X3-3/8, CASQUILLO TL, 3-3/8