Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-3/8 pulg.
- Tamaño del casquillo4040
- Longitud hasta Agujero4.0000 pulg.
- Exterior Diámetro10 pulg.
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 4-3/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057295681
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057295681
- Par de apriete de la llave1700 pulg./lb