Motion
40-8MXF62X1-1/4
40-8MXF62X1-1/4, Timing Pulley 1-1/4 Inch Finished Bore
Artículo MI #11572246
No. Fabricante 40-8MXF62X1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
40-8MXF62X1-1/4, Timing Pulley 1-1/4 Inch Finished Bore
Artículo MI #11572246
No. Fabricante 40-8MXF62X1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    62 mm
  • Diámetro exterior
    100.30 mm
  • Ancho
    5.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057819924
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    40
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    195057819924

Descripción general

Descripción del fabricante
40-8MXF62X1-1/4 40-8MXF62X1-1/4, TIEMPO