Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Diámetro exterior8.5660 pulg.
- Diámetro de paso8.2810 pulg.
- Peso6.28 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- País de origenChina
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante195057391192
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes52
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de diente40
- UPC_NO195057391192