Motion
62-5M09M6A12
62-5M09M6A12, Polea de distribución, orificio acabado de 12 mm
Artículo MI #11576590
No. Fabricante 62-5M09M6A12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
62-5M09M6A12, Polea de distribución, orificio acabado de 12 mm
Artículo MI #11576590
No. Fabricante 62-5M09M6A12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    97.50 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057722804
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    62
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    00195057722804

Descripción general

Descripción del fabricante
62-5M09M6A12 62-5M09M6A12, POLEA DE TIEMPO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good