Motion
AK66X5/8
AK66x5/8, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580380
No. Fabricante AK66X5/8
Price$57.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AK66x5/8, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580380
No. Fabricante AK66X5/8
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
Price$57.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Outside Diameter  
    6.4500 pulg.

Details

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 5/8 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    00195057086982
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    00195057086982

Descripción general

Descripción del fabricante
AK66X5/8 AK66X5/8, POLEA DE CORREA EN V, 1 GROO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo