Motion
AK99X3/4
AK99x3/4, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580430
No. Fabricante AK99X3/4
Precio81.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AK99x3/4, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580430
No. Fabricante AK99X3/4
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
Su precio$81.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.7500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 3/4 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    00195057087507
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    00195057087507

Descripción general

Descripción del fabricante
AK99X3/4 AK99X3/4, POLEA DE CORREA EN V, 1 GROO