Motion
BK55X5/8
BK55x5/8, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580570
No. Fabricante BK55X5/8
Precio51.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BK55x5/8, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580570
No. Fabricante BK55X5/8
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
Precio51.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.2500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 5/8 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    00195057090484
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    00195057090484

Descripción general

Descripción del fabricante
BK55X5/8 BK55X5/8, POLEA DE CORREA EN V, 1 GROO