Motion
EX2-5/8
Casquillo de desconexión rápida - 2-5/8 en calibre, material de acero
Artículo MI #11580757
No. Fabricante EX2-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 2-5/8 en calibre, material de acero
Artículo MI #11580757
No. Fabricante EX2-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0
  • Ancho
    7.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057286467
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057286467

Descripción general

Descripción del fabricante
EX2-5/8 EX2-5/8, QD BUSHING, 2-5/8 INCH