Motion
EX35MM
Casquillo de desconexión rápida - Orificio de 35 mm, material de acero
Artículo MI #11580769
No. Fabricante EX35MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Orificio de 35 mm, material de acero
Artículo MI #11580769
No. Fabricante EX35MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0
  • Ancho
    7.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057286610
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057286610

Descripción general

Descripción del fabricante
EX35MM EX35MM, CASQUILLO QD, ACABADO DE 35 MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle