Motion
5115X10
Tuerca JIC - Larga
Artículo MI #11590112
No. Fabricante 5115X10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca JIC - Larga
Artículo MI #11590112
No. Fabricante 5115X10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    25.4 mm / 1 pulg.
  • Longitud
    37.592 mm / 1.48 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tapones y tuercas
  • Material del cuerpo
    Acero
  • País de origen
    CN
  • Estilo final 1
    JIC 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
5115X10 NUT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"