Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal22.225 mm / 0.875 pulg.
- Longitud54.356 mm / 2.14 pulg.
- Peso0.15 lb
Details
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 23/8-18
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
Descripción general
Descripción del fabricante
5275X04X06 TUBO HEMBRA -6 A JIC BULKHEA