Motion
5314X04X04
Unión recta de ajuste ORB macho a ORB macho
Artículo MI #11590198
No. Fabricante 5314X04X04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión recta de ajuste ORB macho a ORB macho
Artículo MI #11590198
No. Fabricante 5314X04X04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    14.3002 mm / 0.563 pulg.
  • Longitud
    37.338 mm / 1.47 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Codo y rectos
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    7/16-20
  • Tipo de final 1
    Hombre
  • Estilo final 2
    AAG
  • Rosca del extremo 2
    7/16-20
  • Tipo de extremo 2
    Macho ajustable
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Catálogo del fabricante
  • Estándares cumplidos
    Los accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).

Descripción general

Descripción del fabricante
5314X04X04 UNIÓN DE ROSCA RECTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"