Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal28.575 mm / 1.125 pulg.
- Longitud43.688 mm / 1.72 pulg.
- Peso0.34 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 13/4-14
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2JIC 37° Swivel acampanado
- Rosca del extremo 21-1/16-12
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .