Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal57.15 mm / 2.25 pulg.
- Longitud36.068 mm / 1.42 pulg.
- Peso1.2687 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Swivel acampanado
- Rosca del extremo 11-7/8-12
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2JIC 37° Swivel acampanado
- Rosca del extremo 21-7/8-12
- Tipo de extremo 2Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).