Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal19.05 mm / 0.75 pulg.
- Peso0.288 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptadores en T
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 23/4-16
- Tipo de extremo 2Hombre
- Estilo final 3JIC 37° Swivel acampanado
- Rosca del extremo 33/4-16
- Tipo de extremo 3Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de acero inoxidable cumplen las especificaciones SAE J514, SAE J1453 y SAE J1926 .
Descripción general
Descripción del fabricante
6600X08X08X08SS T DE RAMA DE EXTREMO GIRATORIO PARA