Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Tamaño hexagonal11.1252 mm / 0.438 pulg.
- Longitud15.24 mm / 0.6 pulg.
- Peso0.0201 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal externo
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 15/16-24
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .