Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/16 pulg.
- Tamaño hexagonal15.875 mm / 0.625 pulg.
- Longitud17.018 mm / 0.67 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón hexagonal externo
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 11/2-20
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .