Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Tamaño hexagonal25.4 mm / 1 pulg.
- Longitud23.622 mm / 0.93 pulg.
- Peso0.181 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorEnchufe
- Detalles adicionalesLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tipo de final 1Hombre
- Código de armonización8412.90.9015
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- FormaEnchufe
- Estándares cumplidosLos tapones cumplen las especificaciones SAE J514 e ISO 1179 . Las juntas tóricas cumplen las especificaciones SAE J515 e ISO 1179 .
Descripción general
Descripción del fabricante
7237X10S TAPÓN DE ANILLO "O" DE CABEZA HEXAGONAL MACIZA