Motion
75-025-316-SS

NOSHOK INC
75-025-316-SS

3/4 NPT Termopozo de mango recto, 2.5" de longitud, 1/2 Con. instrumento NPSM, 316 SS
Artículo MI #11595476
No. Fabricante 75-025-316-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
75-025-316-SS

3/4 NPT Termopozo de mango recto, 2.5" de longitud, 1/2 Con. instrumento NPSM, 316 SS
Artículo MI #11595476
No. Fabricante 75-025-316-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable 316

Descripción general

Descripción del fabricante
75-025-316-SS TERMOWELL
  • Permite retirar y reemplazar un instrumento de temperatura sin apagar ni drenar el proceso
  • Reduce la posibilidad de daños en el instrumento de temperatura
  • Proporciona protección al operador
  • Conexión de instrumento NPSM de 1/2", estándar de conexión de proceso NPT de 3/4" - NPT de 1/2", NPT de 1", opciones con brida e sanitarias disponibles
  • Termopozos bridados de cara elevada clase 150 y clase 300 disponibles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good