Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal25.4 mm / 1 pulg.
- Longitud53.0098 mm / 2.087 pulg.
- Peso0.2 lb
Details
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Ambos extremos Tipo de géneroHombre
- Ambos extremos Estilo/TipoORFS
- Estilo final 1ORFS
- Rosca del extremo 111/16-16
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2ORFS
- Rosca del extremo 211/16-16
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLos accesorios de sellado de cara de anillo en O de acero cumplen con las especificaciones SAE J1453, SAE J1926 e ISO 8434 .
Descripción general
Descripción del fabricante
4325X06X06 UNIÓN DE CABEZAL A GRANEL ORFS