Motion
CIRE-4.00-R

PCI
CIRE-4.00-R

Rodillo de canal y viga en I - 3.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.8750 pulg. de diámetro de la brida, sellado
Artículo MI #11613105
No. Fabricante CIRE-4.00-R
Precio242.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIRE-4.00-R

Rodillo de canal y viga en I - 3.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 3.8750 pulg. de diámetro de la brida, sellado
Artículo MI #11613105
No. Fabricante CIRE-4.00-R
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
Precio242.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5620 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/8-14
  • Peso
    4.86 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2140 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CIRE-R
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946127785

Descripción general

Descripción del fabricante
CIRE-4.00-R CIRE-4.00-R (ECCÉNTRICO - CHA
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 95° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo