Motion
FTR-1.125-HT-R

PCI
FTR-1.125-HT-R

Rodillo de oruga bridado - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, sellado
Artículo MI #11613128
No. Fabricante FTR-1.125-HT-R
Precio190.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.125-HT-R

Rodillo de oruga bridado - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro de la brida, 0.2200 pulg. de grosor de la brida, sellado
Artículo MI #11613128
No. Fabricante FTR-1.125-HT-R
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
Precio190.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7/16-20
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    560 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    270 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FTR-HT-R
  • UPC_NO
    841946126368

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.125-HT-R FTR-1.125-HT-R (TE CON PANTALLA
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"