Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.4375 pulg.
- Brida Grosor0.3400 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.1300 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8750 pulg.
- Rosca Tamaño3/4-16
- Peso0.97 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- RPM Máx.15000 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2090 lbf
- Capacidad de carga estática radial1350 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFTR-HT-R
- UPC_NO841946128157
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación