Motion
PTRY-1.375-R

PCI
PTRY-1.375-R

Rodillo de horquilla plano - 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613413
No. Fabricante PTRY-1.375-R
Precio171.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRY-1.375-R

Rodillo de horquilla plano - 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #11613413
No. Fabricante PTRY-1.375-R
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
Precio171.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1070 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PTRY-R
  • UPC_NO
    841946145123

Descripción general

Descripción del fabricante
PTRY-1.375-R PTRY-1.375-R - YOKE - BAJA