Motion
FFTRY-1.25-HT

PCI
FFTRY-1.25-HT

Rodillo de horquilla con brida doble - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.3750 pulg., ancho del rodillo de 0.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 1.5625 pulg., sellado
Artículo MI #11613450
No. Fabricante FFTRY-1.25-HT
Precio210.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRY-1.25-HT

Rodillo de horquilla con brida doble - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.3750 pulg., ancho del rodillo de 0.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 1.5625 pulg., sellado
Artículo MI #11613450
No. Fabricante FFTRY-1.25-HT
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
Precio210.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.5625 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1110 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FFTRY-HT
  • UPC_NO
    841946146939

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRY-1.25-HT FFTRY-1.25-HT - YOKE - FLA